ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1410 Bronze/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:14238540
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Absperrventil, mit Edelstahldichtung, festem Kegel und NPT Gewindeanschlüssen, Druckstufe PN25.
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1410
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
Edelstahl
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
25 bar
Kv-Wert
9.5 m³/h
DN
3/4" (20)
H
121 mm
L
75 mm
M
80 mm
Gewicht
1 kg