CHF 42.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1410 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 60 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | Edelstahl |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | CC491K (RG5) |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 25 bar |
Kv-Wert | 3 m³/h |
DN | 1/4" (8) |
H | 107 mm |
L | 60 mm |
M | 63 mm |
Gewicht | 0.5 kg |