ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1276 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14439891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Eckform Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und BSP Gewindeanschlüssen, Druckstufe PN25.
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1276
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel ohne Feder
Deckeltyp
Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
25 bar
Kv-Wert
32.5 m³/h
DN
1.1/2" (40)
H
150 mm
L
65 mm
L1
55 mm
M
100 mm
Gewicht
2.4 kg