




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1276 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 40 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Material Kegel | CC491K (RG5) |
Material Spindel | CuZn35Ni (SoMs59) |
Material Deckel | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Bedienelement | EN-JL1040 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |