CHF 233.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1276 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Bronze |
Material Kegel | CC491K (RG5) |
Material Spindel | CuZn35Ni (SoMs59) |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | CC491K (RG5) |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 25 bar |
Kv-Wert | 58.2 m³/h |
DN | 2" (50) |
H | 165 mm |
L | 75 mm |
L1 | 65 mm |
M | 125 mm |
Gewicht | 4 kg |