




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1272 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Zinkarmes Bronze |
Werkstoffqualität | G-CuSn10Zn (Rg10) |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 240 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Zinkarmes Bronze |
Material Kegel | 2.1086 (RG10) |
Material Spindel | CW453K (CuSn8) |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | G-CuSn10Zn (Rg10) |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Kv-Wert | 132 m³/h |