Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Zinkarmes Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:13360065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1272
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn10Zn (Rg10)
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
320 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Zinkarmes Bronze
Material Kegel
2.1086 (RG10)
Material Spindel
CW453K (CuSn8)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
G-CuSn10Zn (Rg10)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
325 m³/h
Alternativen

CHF 3'778.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'084.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026