Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN10 Flansch DN200

  • ERIKS:14439982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zinkarmes Bronze Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'210.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'875.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1272
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
CC480K
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
500 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel ohne Feder
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC480K
Material Spindel
Bronze (CuSn8)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC480K
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN200
A
340 mm
H
531 mm
L
500 mm
M
400 mm
Gewicht
111 kg