ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:14439964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zinkarmes Bronze Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 818.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1272
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
CC480K
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
180 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC480K
Material Spindel
Bronze (CuSn8)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC480K
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN50
A
165 mm
H
230 mm
L
180 mm
M
160 mm
Gewicht
10.4 kg