ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN20

  • ERIKS:14439948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Eckform Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1271
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN20
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
65 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel ohne Feder
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN20
A
105 mm
H
160 mm
L
65 mm
M
100 mm
Gewicht
3.1 kg