ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:14439942
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Eckform Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'314.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'420.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1271
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
125 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
268 mm
L
125 mm
M
200 mm
Gewicht
21.1 kg