




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1271 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 145 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Bronze |
Material Kegel | CC491K (RG5) |
Material Spindel | CuZn35Ni (SoMs59) |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Kv-Wert | 198 m³/h |
CHF 1'859.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'009.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026