Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:14491530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aluminium Absperrventil, mit Aluminiumdichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 832.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 899.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1270LM
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
EN AC-51100 (AlMg3)
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
240 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel ohne Feder
Deckeltyp
Geflanscht
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
Metall
Material Kegel
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Material Spindel
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Deckel
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Material Deckeldichtung
NBR
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
295 mm
L
240 mm
M
170 mm
Gewicht
9.6 kg