ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:14544729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aluminium Absperrventil, mit Aluminiumdichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'430.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'545.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1270LM
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
EN AC-51100 (AlMg3)
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
280 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geflanscht
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
Metall
Material Kegel
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Material Spindel
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Deckel
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Material Deckeldichtung
NBR
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN100
A
220 mm
H
320 mm
L
280 mm
M
170 mm
Gewicht
12 kg