ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1270DIN Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:14439928
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1270DIN
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel ohne Feder
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
193 mm
L
160 mm
M
125 mm
Gewicht
5.5 kg