ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1270 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:14439915
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'624.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'917.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1270
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN150
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
370 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel ohne Feder
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN150
A
285 mm
H
396 mm
L
370 mm
M
300 mm
Gewicht
62 kg