ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1270 Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:12705241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 990.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'070.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1270
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
200 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
88 m³/h
Alternativen

CHF 947.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'024.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026