ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1270 Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32

  • ERIKS:12705239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1270
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
21.5 m³/h
Alternativen

CHF 370.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026