CHF 258.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 279.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 9830 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Doppelt exzentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Farbe min. 60 µm |
Nennweite | DN80 - 3" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 46 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F07 |
Material Sitz | PTFE |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | ASTM A351 CF8M |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4401 |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
DN | DN80 |
H | 133 mm |
H1 | 108 mm |
L | 46 mm |
Gewicht | 7 kg |