Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2"

  • ERIKS:12726093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9830
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN50 - 2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Material Sitz
PTFE
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4401
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
DN
DN50
H
108 mm
H1
91 mm
L
43 mm
Gewicht
6 kg