Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/RPTFE + Grafit Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65

  • ERIKS:13491642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9330
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Nennweite
DN65
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Material Sitz
RPTFE + Grafit
Material Klappenblatt
Edelstahl
DN
DN65
H
185 mm
H1
110 mm
L
46 mm
Gewicht
5.5 kg