CHF 528.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 570.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 9330 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Doppelt exzentrisch |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | LUG Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 43 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F05 |
Montageflansch 2 | F07 |
Material Sitz | RPTFE + Grafit |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
DN | DN50 |
H | 178 mm |
H1 | 99 mm |
L | 43 mm |
Gewicht | 4.9 kg |