Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100

  • ERIKS:13417060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

1.050,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.135,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9330
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Nennweite
DN100
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
52 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Material Sitz
PTFE + Inconel
Material Klappenblatt
Edelstahl
Feuersicher
Ja
DN
DN100
H
227 mm
H1
150 mm
L
52 mm
Gewicht
14 kg