Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 LUG Typ 8" (200)

  • ERIKS:13504197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9330
Norm
ASME
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Nennweite
8" (200)
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
ASME
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
62 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Material Sitz
PTFE + Inconel
Material Klappenblatt
Edelstahl
Feuersicher
Ja
DN
8" (200)
H
300 mm
H1
206 mm
L
62 mm
Gewicht
31 kg