Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN200

  • ERIKS:13417054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'777.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'920.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9330
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Nennweite
DN200
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
62 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Material Sitz
PTFE
Material Klappenblatt
Edelstahl
DN
DN200
H
300 mm
H1
206 mm
L
62 mm
Gewicht
31 kg