Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN150

  • ERIKS:13417053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'216.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'314.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9330
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Nennweite
DN150
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Material Sitz
PTFE
Material Klappenblatt
Edelstahl
DN
DN150
H
255 mm
H1
176 mm
L
56 mm
Gewicht
19.5 kg