Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/RPTFE + Grafit Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN300

  • ERIKS:13491677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9330
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN300
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
78 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F12
Montageflansch 2
F14
Material Sitz
RPTFE + Grafit
Material Klappenblatt
Edelstahl
DN
DN300
H
390 mm
H1
269 mm
L
78 mm
Gewicht
67 kg