Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80

  • ERIKS:13417039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'370.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'480.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9330
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN80
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Material Sitz
PTFE + Inconel
Material Klappenblatt
Edelstahl
Feuersicher
Ja
DN
DN80
H
210 mm
H1
128 mm
L
46 mm
Gewicht
8.5 kg