Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN400

  • ERIKS:13417047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'610.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'550.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9330
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN400
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
102 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Montageflansch 2
F16
Material Sitz
PTFE + Inconel
Material Klappenblatt
Edelstahl
Feuersicher
Ja
DN
DN400
H
490 mm
H1
342 mm
L
102 mm
Gewicht
143 kg