Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN350

  • ERIKS:13417046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'160.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'820.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9330
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN350
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
78 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F12
Montageflansch 2
F14
Material Sitz
PTFE + Inconel
Material Klappenblatt
Edelstahl
Feuersicher
Ja
DN
DN350
H
426 mm
H1
306 mm
L
78 mm
Gewicht
81 kg