





Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 9330 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Doppelt exzentrisch |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | DN300 |
Anschluss | LUG Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 78 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F12 |
Montageflansch 2 | F14 |
Material Sitz | PTFE |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
DN | DN300 |
H | 390 mm |
H1 | 269 mm |
L | 78 mm |
Gewicht | 67 kg |