





Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 9330 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Doppelt exzentrisch |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | LUG Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 52 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F07 |
Montageflansch 2 | F10 |
Material Sitz | PTFE |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
DN | DN100 |
H | 227 mm |
H1 | 150 mm |
L | 52 mm |
Gewicht | 14 kg |