Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 9133 |
Norm | ASME |
Klappenentwurf | Doppelt exzentrisch |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | DN250 - 10" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 und Class 150 |
Flanschbohrung | Ungebohrt |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 68 mm |
Bedienung | Schneckengetriebe |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F10 |
Montageflansch 2 | F12 |
Material Sitz | PTFE + Inconel |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | ASTM A351 CF8M |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | ASTM A564 630 |
Material Bedienelement | EN-JL1040 |
Feuersicher | Ja |
DN | DN250 |
C | 287 mm |
H | 510 mm |
H1 | 238 mm |
L | 68 mm |
M | 250 mm |
Gewicht | 47 kg |