Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN50 - 2"

  • ERIKS:13419308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9133
Norm
ASME
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN50 - 2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Material Sitz
PTFE
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
ASTM A564 630
Material Bedienelement
EN-JL1040
DN
DN50
C
150 mm
H
268 mm
H1
99 mm
L
43 mm
M
150 mm
Gewicht
10 kg