Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 9133 |
Norm | ASME |
Klappenentwurf | Doppelt exzentrisch |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | DN150 - 6" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 56 mm |
Bedienung | Schneckengetriebe |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F07 |
Montageflansch 2 | F10 |
Material Sitz | PTFE |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | ASTM A351 CF8M |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | ASTM A564 630 |
Material Bedienelement | EN-JL1040 |
DN | DN150 |
C | 197 mm |
H | 385 mm |
H1 | 176 mm |
L | 56 mm |
M | 200 mm |
Gewicht | 21 kg |