Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN125 - 5"

  • ERIKS:13419311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9133
Norm
ASME
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN125 - 5"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Material Sitz
PTFE
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
ASTM A564 630
Material Bedienelement
EN-JL1040
DN
DN125
C
197 mm
H
370 mm
H1
163 mm
L
56 mm
M
200 mm
Gewicht
19 kg