Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN80 - 3"

  • ERIKS:13419298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 932.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'007.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9131
Norm
ASME
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN80 - 3"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
47 mm
Bedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Material Sitz
PTFE + Inconel
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
ASTM A564 630
Material Bedienelement
EN-JS1030
Feuersicher
Ja
DN
DN80
H
295 mm
H1
128 mm
L
47 mm
M
350 mm
Gewicht
8.8 kg