CHF 4'502.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'866.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 9130 |
Norm | ASME |
Klappenentwurf | Doppelt exzentrisch |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | DN300 - 12" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 und Class 150 |
Flanschbohrung | Ungebohrt |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 78 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F12 |
Montageflansch 2 | F14 |
Material Sitz | PTFE + Inconel |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | ASTM A351 CF8M |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | ASTM A564 630 |
Feuersicher | Ja |
DN | DN300 |
H | 390 mm |
H1 | 269 mm |
L | 78 mm |
Gewicht | 48 kg |