Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN50 - 2"

  • ERIKS:13419292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 654.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 707.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9130
Norm
ASME
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN50 - 2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Material Sitz
PTFE + Inconel
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
ASTM A564 630
Feuersicher
Ja
DN
DN50
H
178 mm
H1
99 mm
L
43 mm
Gewicht
3.9 kg