Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN300 - 12" Ungebohrt

  • ERIKS:13419289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'040.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'367.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9130
Norm
ASME
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN300 - 12"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
PN10/16 und Class 150
Flanschbohrung
Ungebohrt
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
78 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F12
Montageflansch 2
F14
Material Sitz
PTFE
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
ASTM A564 630
DN
DN300
H
390 mm
H1
269 mm
L
78 mm
Gewicht
48 kg