Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN200 - 8" Ungebohrt

  • ERIKS:12959033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2’125.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2’297.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
9130
Norm
ASME
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN200 - 8"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
PN10/16 und Class 150
Flanschbohrung
Ungebohrt
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
60 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Material Sitz
PTFE
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
ASTM A564 630
DN
DN200
H
300 mm
H1
206 mm
L
60 mm
Gewicht
22 kg