Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6834ED Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA2500 PN10 LUG Typ DN600

  • ERIKS:13537782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montierte druckluftbetriebene Absperrklappe, bestehend aus: Econ® Absperrklappe vom Typ Wafer (Typ 6830) und doppeltwirkendem pneumatischem Econ® Antrieb (Typ 7902).

Die druckluftbetriebene Absperrklappe ist konfiguriert nach folgenden Grundprinzipien: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Absperrklappe wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6834ED
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN600
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
154 mm
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Typenschlüssel Antrieb
ADA2500
Marke Antrieb
ECON
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F16
Montageflansch 2
F25
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4057
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C