ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN200

  • ERIKS:13332903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6832
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN200
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
60 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4057
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN200
C
179 mm
H
347 mm
L
60 mm
M
160 mm
Gewicht
20 kg