Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN50

  • ERIKS:13505314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6831TFM
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN50
Anschluss
LUG Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Drück Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
TFM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4057
Material Bedienelement
Temperguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Zulassungen
DoC EC1935/2004 FDA
DN
DN50
H
173 mm
L
43 mm
M
265 mm
Gewicht
4.4 kg