ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN125

  • ERIKS:13332837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6830
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN125
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN125
H
197 mm
L
56 mm
Gewicht
10.2 kg