ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN600

  • ERIKS:13332900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'938.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'175.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6830
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN600
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
154 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F16
Montageflansch 2
F25
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4057
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN600
H
492 mm
L
154 mm
Gewicht
210 kg