ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40

  • ERIKS:13332874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6830
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN40
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
33 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN40
H
115 mm
L
33 mm
Gewicht
2.3 kg