Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN150

  • ERIKS:13332776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6821
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN150
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Drück Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Material Bedienelement
Temperguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN150
H
242 mm
L
56 mm
M
328 mm
Gewicht
12 kg