Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN250

  • ERIKS:13548565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6820
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN250
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
68 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F14
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4057
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN250
H
286 mm
L
68 mm
Gewicht
31 kg