Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6731TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2"

  • ERIKS:13505308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6731TFM
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN65 - 2.1/2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN6/10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Drück Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
TFM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4057
Material Bedienelement
Temperguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN65
H
186 mm
L
46 mm
M
265 mm
Gewicht
4.4 kg